Laminat-Mittelklemme Klick
Laminat-Mittelklemme Klick
HALTKLR-SOLANLG-MIT-SCHW-IS5-6,8MM
Art.-Nr. 0865799944
EAN 4050382325518
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zertifiziert durch First Solar, Calyxo und Q-Cells
Komplett vormontiert
Mittelklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden
Vorteile auf einen Blick
- Schnelle Montage
Durch die vorkonfektionierte Anlieferung aller Systemkomponenten sowie die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.
- Maximale Flexibilität
Höhenverstellbare Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken erlauben eine hohe Flexibilität bei der Montage von allen gängigen Modultypen und Dacheindeckungen.
- Lange Lebensdauer
Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt, sodass eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert ist.
- Optimale Anpassungsfähigkeit
Durch den Einsatz des Teleskopstückes erfolgt eine millimetergenaue Anlagenauslegung. Der zeitaufwendige Zuschnitt von Montageschienen entfällt komplett.
- Maximale Sicherheit
Das Befestigungssystem entspricht den Anforderungen gemäß DIN 1055.
Datenblätter(X)
Nur für Quermontage geeignet!
![]() | |
Geeignet für Modulhöhe | 6,8 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 22 mm |
Klemmbreite | 80 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | IS5 |
Passend für Montageschiene | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |
Werkstoff Klemmbacken | Aluminium |
Werkstoff Profil | EPDM |