Langer Bogen 45° mit Innen- und Außengewinde EN10242 G4/45Grad, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 G4/45° Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN45-EN10242-G4-V-R2 1/2
Art.-Nr. 4988801104
EAN 4049557870076
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
Anschlussgewinde (d1) | R 2 1/2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 99 mm |
Länge 2 (b) | 86 mm |
Länge 4 (z1) | 72 mm |