Langer Bogen 45° mit Innengewinde EN10242 G1/45Grad, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 G1/45° Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN45-EN10242-G1-V-R2
Art.-Nr. 4988801133
EAN 4052703044436
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
Anschlussgewinde (d1) | R 2 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 81 mm |
Länge 4 (z1) | 57 mm |