Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langer Bogen 90° mit Außengewinde EN10242 G8, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 G8 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-90-EN10242-G8-V-R1/2

Art.-Nr. 4988800841

EAN 4049557945170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langer Bogen 90° mit Außengewinde EN10242 G8, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800841

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge 2 (b)

48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen