Langer Bogen 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 G4, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 G4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-90-EN10242-G4-V-R1
Art.-Nr. 4988800011
EAN 4048539501991
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 85 mm |
Länge 2 (b) | 75 mm |
Länge 4 (z1) | 68 mm |