Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langer Bogen 90° mit Innengewinde EN10242 G1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 G1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-90-EN10242-G1-V-R2 1/2

Art.-Nr. 4988800380

EAN 4049557960586

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langer Bogen 90° mit Innengewinde EN10242 G1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800380
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
Anschlussgewinde (d1)

R 2 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

176 mm

Länge 4 (z1)

149 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen