Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

Langlochfräser HSCo8 kurz WN Z3 1xD Typ N
LNGLOFRS-WN-HSCO8-D18,0MM

Art.-Nr. 5443600181

EAN 4055375874035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600181

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.300 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1156

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

18 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Länge (l1)

79 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,031 0,037 0,050 0,063
500-850 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044 0,056
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 26 0,027 0,032 0,044 0,056
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,027 0,032 0,044 0,056
700-850 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050 0,063
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044 0,056
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050 0,063
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050 0,063
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1100 N/mm² E 16 0,031 0,037 0,050 0,063
1100-1400 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,027 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 12 0,027 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,031 0,037 0,050 0,063
Gusseisen < 180 HB - 34 0,027 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 30 0,027 0,032 0,044 0,056
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,027 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 18 0,027 0,032 0,044 0,056
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,057 0,062 0,078 0,099
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,057 0,062 0,078 0,099
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,057 0,062 0,078 0,099
650-850 N/mm² - 37 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,057 0,062 0,078 0,099
850-1200 N/mm² E 18 0,070 0,069 0,085 0,107
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,005 0,009 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,005 0,007 0,014 0,020
700-850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1100 N/mm² E 16 0,005 0,009 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,014 0,020
< 850 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,005 0,009 0,017 0,023
Gusseisen < 180 HB - 34 0,005 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,005 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 18 0,005 0,007 0,014 0,020
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,010 0,014 0,027 0,045
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,010 0,014 0,027 0,045
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045
850-1200 N/mm² E 18 0,010 0,018 0,034 0,053
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,016 0,022 0,035 0,044
500-850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,031 0,039
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 25 0,016 0,022 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 25 0,016 0,022 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 25 0,016 0,022 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 25 0,016 0,022 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 20 0,016 0,022 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,016 0,022 0,028 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,016 0,022 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,016 0,022 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,016 0,022 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,016 0,022 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 38 0,014 0,019 0,025 0,031
> 180 HB - 30 0,014 0,019 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,014 0,019 0,025 0,031
> 260 HB E 25 0,014 0,019 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,016 0,022 0,028 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,029 0,036 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,029 0,036 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,029 0,036 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 80 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,029 0,036 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 65 0,036 0,041 0,050 0,060
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 26 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,036 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 9 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 26 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 28 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 14 0,006 0,011 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen