Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend DIN 327D

Langlochfräser HSCo8 kurz DIN327D Z2 1xD N TiAlN
LNGLOFRS-DIN327D-HSCO8-TN-D6,0MM

Art.-Nr. 5443600059
EAN 4055375873076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend DIN 327D

Art.-Nr. 5443600059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1027

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

52 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Normen

DIN 327

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen