Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend DIN 327D

Langlochfräser HSCo8 kurz DIN327D Z2 1xD N TiAlN
LNGLOFRS-DIN327D-HSCO8-TN-D7,0MM

Art.-Nr. 5443600061

EAN 4055375873090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend DIN 327D

Art.-Nr. 5443600061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1027

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

7 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

60 mm

Schneidenlänge (l2)

10 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Normen

DIN 327

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,031 0,037 0,050 0,063
500-850 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
700-850 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 23 0,031 0,037 0,050 0,063
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 24 0,031 0,037 0,050 0,063
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,027 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 19 0,031 0,037 0,050 0,063
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,027 0,032 0,044 0,056
850-1100 N/mm² E 17 0,031 0,037 0,050 0,063
1100-1400 N/mm² E 15 0,031 0,037 0,050 0,063
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,031 0,037 0,050 0,063
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,031 0,037 0,050 0,063
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,027 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,027 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 10 0,027 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,031 0,037 0,050 0,063
Gusseisen < 180 HB - 35 0,027 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 27 0,027 0,032 0,044 0,056
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,027 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 15 0,027 0,032 0,044 0,056
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 117 0,041 0,049 0,071 0,089
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,057 0,062 0,078 0,099
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 75 0,041 0,049 0,071 0,089
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
650-850 N/mm² - 37 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,057 0,062 0,078 0,099
850-1200 N/mm² E 24 0,070 0,069 0,085 0,107
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,009 0,017 0,023
Gusseisen < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 117 0,007 0,010 0,020 0,032
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,010 0,014 0,027 0,045
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 75 0,007 0,010 0,020 0,032
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,016 0,022 0,035 0,044
500-850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,031 0,039
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 57 0,014 0,019 0,025 0,031
> 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
> 260 HB E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 120 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,029 0,036 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 98 0,036 0,041 0,050 0,060
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 117 0,021 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,029 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 75 0,021 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 117 0,004 0,006 0,008 0,014
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,006 0,008 0,011 0,020
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 75 0,004 0,006 0,008 0,014
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen