Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser HSCo8, lang, Zweischneider, zentrumschneidend

Langlochfräser HSCo8 WN-L Z2 2xD Typ N
LNGLOFRS-WN-HSCO8-D20,0MM

Art.-Nr. 5443600125

EAN 4055375873656

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser HSCo8, lang, Zweischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittleren und hohen Festigkeiten bis ca. 1.200 N/mm². Bohren auf volle Tiefe und Längsfräsen mit exakten Passungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1086

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Länge (l1)

141 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23.9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,050 0,063 0,078 0,100
500-850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,044 0,056 0,069 0,088
700-850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1100 N/mm² E 16 0,050 0,063 0,078 0,100
1100-1400 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,044 0,056 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,050 0,063 0,078 0,100
Gusseisen < 180 HB - 34 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,071 0,089 0,111 0,142
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,078 0,099 0,122 0,157
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,071 0,089 0,111 0,142
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
650-850 N/mm² - 37 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,078 0,099 0,122 0,157
850-1200 N/mm² E 18 0,085 0,107 0,133 0,170
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 4 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
500-850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850-1000 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
700-850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850-1000 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850-1100 N/mm² E 16 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
1100-1400 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
< 850 N/mm² E 12 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Gusseisen < 180 HB - 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 180 HB - 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 260 HB E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,010 0,020 0,032 0,041 0,049
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,010 0,020 0,032 0,041 0,049
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
650-850 N/mm² - 37 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
850-1200 N/mm² E 18 0,018 0,034 0,053 0,070 0,069
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 16 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,035 0,044 0,057 0,080
500-850 N/mm² E 38 0,031 0,039 0,050 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
700-850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
1100-1400 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,028 0,042 0,048 0,064
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Gusseisen < 180 HB - 38 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,025 0,031 0,035 0,048
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,037 0,050 0,057 0,076
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,062 0,084
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,037 0,050 0,057 0,076
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,062 0,084
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
650-850 N/mm² - 80 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,046 0,055 0,062 0,084
850-1200 N/mm² E 65 0,050 0,060 0,068 0,092
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 4 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
500-850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
700-850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850-1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
1100-1400 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Gusseisen < 180 HB - 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 260 HB E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021 0,029
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021 0,029
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
650-850 N/mm² - 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
850-1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,023 0,036 0,041
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 4 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 26 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen