Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-HSCO8-D10,0MM

Art.-Nr. 5443600089

EAN 4055375873335

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600089

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.100 N/mm². Zum Längsfräsen und besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1056

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

63 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,019 0,026 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 38 0,017 0,023 0,030 0,037
> 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
> 260 HB E 25 0,017 0,023 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
650-850 N/mm² - 80 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,035 0,044 0,056 0,066
850-1200 N/mm² E 65 0,043 0,049 0,060 0,072
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,004 0,006 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
700-850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Gusseisen < 180 HB - 38 0,004 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,004 0,005 0,007 0,011
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
650-850 N/mm² - 80 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,007 0,010 0,013 0,024
850-1200 N/mm² E 65 0,007 0,013 0,017 0,028
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,006 0,010 0,014 0,020
500-850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
700-850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
1100-1400 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
< 850 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Gusseisen < 180 HB - 25 0,006 0,008 0,012 0,018
> 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
> 260 HB E 17 0,006 0,008 0,012 0,018
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
650-850 N/mm² - 50 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,011 0,017 0,022 0,039
850-1200 N/mm² E 40 0,011 0,021 0,028 0,046
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057
500-850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
700-850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
1100-1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Gusseisen < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
650-850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062
850-1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,070
500-850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
700-850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
1100-1400 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Gusseisen < 180 HB - 25 0,028 0,038 0,050 0,062
> 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
> 260 HB E 17 0,028 0,038 0,050 0,062
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
650-850 N/mm² - 50 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,059 0,073 0,093 0,110
850-1200 N/mm² E 40 0,071 0,081 0,100 0,120

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen