Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-HSCO8-D12,0MM

Art.-Nr. 5443600090
EAN 4055375873342

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.100 N/mm². Zum Längsfräsen und besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1056

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

73 mm

Schneidenlänge (l2)

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen