Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N
FRS-RADI-WN-HSCO8-D6,0MM

Art.-Nr. 5443600085

EAN 4055375873298

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser mit Radius HSCo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.100 N/mm². Zum Längsfräsen und besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1056

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

52 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,019 0,026 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 38 0,017 0,023 0,030 0,037
> 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
> 260 HB E 25 0,017 0,023 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
650-850 N/mm² - 80 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,035 0,044 0,056 0,066
850-1200 N/mm² E 65 0,043 0,049 0,060 0,072
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,004 0,006 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
700-850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850-1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Gusseisen < 180 HB - 38 0,004 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,004 0,005 0,007 0,011
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
650-850 N/mm² - 80 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,007 0,010 0,013 0,024
850-1200 N/mm² E 65 0,007 0,013 0,017 0,028
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,006 0,010 0,014 0,020
500-850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
700-850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000-1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850-1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
1100-1400 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
< 850 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Gusseisen < 180 HB - 25 0,006 0,008 0,012 0,018
> 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
> 260 HB E 17 0,006 0,008 0,012 0,018
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
650-850 N/mm² - 50 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,011 0,017 0,022 0,039
850-1200 N/mm² E 40 0,011 0,021 0,028 0,046
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057
500-850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
700-850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
1100-1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Gusseisen < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
650-850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062
850-1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - Ø 3,9 Ø 4 - Ø 5,9 Ø 6 - Ø 7,9 Ø 8 - Ø 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - Ø 11,9 Ø 12 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,070
500-850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
700-850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850-1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
1100-1400 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Gusseisen < 180 HB - 25 0,028 0,038 0,050 0,062
> 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
> 260 HB E 17 0,028 0,038 0,050 0,062
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
650-850 N/mm² - 50 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 50 0,059 0,073 0,093 0,110
850-1200 N/mm² E 40 0,071 0,081 0,100 0,120

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen