Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochfräser mit Radius HSS-ECo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-HSCO8-TN-D6,0MM

Art.-Nr. 5443600104

EAN 4055375873458

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochfräser mit Radius HSS-ECo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis ca. 1.100 N/mm². Zum Längsfräsen und besonders zum Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1057

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

6 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

WN

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

52 mm

Schneidenlänge (l2)

8 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 8 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,012 0,019 0,026
500-850 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
850-1000 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
700-850 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
850-1000 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 38 0,012 0,019 0,026
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 38 0,012 0,019 0,026
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
1000-1200 N/mm² E 38 0,012 0,019 0,026
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
850-1100 N/mm² E 38 0,012 0,019 0,026
1100-1400 N/mm² E 30 0,012 0,019 0,026
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,012 0,019 0,026
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,012 0,019 0,026
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,012 0,019 0,026
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,011 0,017 0,023
< 850 N/mm² E 45 0,011 0,017 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,012 0,019 0,026
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,012 0,019 0,026
Gusseisen < 180 HB - 57 0,011 0,017 0,023
> 180 HB - 45 0,011 0,017 0,023
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,011 0,017 0,023
> 260 HB E 38 0,011 0,017 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,012 0,019 0,026
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,017 0,025 0,035
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,024 0,035 0,044
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,017 0,025 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,024 0,035 0,044
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,024 0,035 0,044
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,024 0,035 0,044
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,024 0,035 0,044
650-850 N/mm² - 120 0,024 0,035 0,044
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,024 0,035 0,044
850-1200 N/mm² E 98 0,028 0,043 0,049
Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 3 - Ø 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,004 0,006 0,008
500-850 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
700-850 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,008
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,008
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,008
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
850-1100 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,008
1100-1400 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,008
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,004 0,005 0,007
< 850 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,008
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,008
Gusseisen < 180 HB - 57 0,004 0,005 0,007
> 180 HB - 45 0,004 0,005 0,007
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,004 0,005 0,007
> 260 HB E 38 0,004 0,005 0,007
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,008
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,013
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,013
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,013
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,013
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,013
650-850 N/mm² - 120 0,007 0,010 0,013
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013
850-1200 N/mm² E 98 0,007 0,013 0,017
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 3 - Ø 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,006 0,010 0,014
500-850 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
700-850 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 25 0,006 0,010 0,014
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 25 0,006 0,010 0,014
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 25 0,006 0,010 0,014
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
850-1100 N/mm² E 25 0,006 0,010 0,014
1100-1400 N/mm² E 20 0,006 0,010 0,014
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,006 0,010 0,014
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,006 0,010 0,014
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,006 0,010 0,014
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,006 0,008 0,012
< 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,006 0,010 0,014
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,006 0,010 0,014
Gusseisen < 180 HB - 38 0,006 0,008 0,012
> 180 HB - 30 0,006 0,008 0,012
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,006 0,008 0,012
> 260 HB E 25 0,006 0,008 0,012
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,006 0,010 0,014
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,008 0,012 0,016
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,011 0,017 0,022
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,008 0,012 0,016
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,011 0,017 0,022
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,011 0,017 0,022
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,011 0,017 0,022
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,011 0,017 0,022
650-850 N/mm² - 80 0,011 0,017 0,022
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,011 0,017 0,022
850-1200 N/mm² E 65 0,011 0,021 0,028
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 8 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,010 0,016 0,022
500-850 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
850-1000 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
700-850 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
850-1000 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 38 0,010 0,016 0,022
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 38 0,010 0,016 0,022
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
1000-1200 N/mm² E 38 0,010 0,016 0,022
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
850-1100 N/mm² E 38 0,010 0,016 0,022
1100-1400 N/mm² E 30 0,010 0,016 0,022
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,010 0,016 0,022
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,010 0,016 0,022
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,010 0,016 0,022
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,009 0,014 0,019
< 850 N/mm² E 45 0,009 0,014 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,010 0,016 0,022
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,010 0,016 0,022
Gusseisen < 180 HB - 57 0,009 0,014 0,019
> 180 HB - 45 0,009 0,014 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,009 0,014 0,019
> 260 HB E 38 0,009 0,014 0,019
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,010 0,016 0,022
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,014 0,021 0,029
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,020 0,029 0,036
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,014 0,021 0,029
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,020 0,029 0,036
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,020 0,029 0,036
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,020 0,029 0,036
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,020 0,029 0,036
650-850 N/mm² - 120 0,020 0,029 0,036
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,020 0,029 0,036
850-1200 N/mm² E 98 0,023 0,036 0,041
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 7,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007
500-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
700-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
850-1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007
1100-1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007
Gusseisen < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011
650-850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011
850-1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014
Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 8 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,020 0,032 0,044
500-850 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
850-1000 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
700-850 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
850-1000 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
1000-1200 N/mm² E 25 0,020 0,032 0,044
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
1000-1200 N/mm² E 25 0,020 0,032 0,044
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
1000-1200 N/mm² E 25 0,020 0,032 0,044
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
850-1100 N/mm² E 25 0,020 0,032 0,044
1100-1400 N/mm² E 20 0,020 0,032 0,044
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,020 0,032 0,044
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,020 0,032 0,044
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,020 0,032 0,044
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,018 0,028 0,038
< 850 N/mm² E 30 0,018 0,028 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,020 0,032 0,044
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,020 0,032 0,044
Gusseisen < 180 HB - 38 0,018 0,028 0,038
> 180 HB - 30 0,018 0,028 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,018 0,028 0,038
> 260 HB E 25 0,018 0,028 0,038
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,020 0,032 0,044
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,028 0,042 0,058
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,039 0,059 0,073
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,028 0,042 0,058
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,039 0,059 0,073
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,039 0,059 0,073
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,039 0,059 0,073
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,039 0,059 0,073
650-850 N/mm² - 80 0,039 0,059 0,073
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,039 0,059 0,073
850-1200 N/mm² E 65 0,046 0,071 0,081

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen