Langlochfräser mit Radius HSS-ECo8, kurz, Zweischneider, zentrumschneidend
Fräser HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° Typ N TiAlN
FRS-RADI-WN-HSCO8-TN-D8,0MM




















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1057 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 61 mm |
Schneidenlänge (l2) | 11 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | e8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
Für Ø 8 - Ø 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
> 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,011 | 0,017 | 0,023 |
> 260 HB | E | 38 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,012 | 0,019 | 0,026 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,017 | 0,025 | 0,035 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,024 | 0,035 | 0,044 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,028 | 0,043 | 0,049 |
Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
Für Ø 3 - Ø 7,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
> 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
> 260 HB | E | 38 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,007 | 0,013 | 0,017 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
Für Ø 3 - Ø 7,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
500-850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
700-850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
> 260 HB | E | 25 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,010 | 0,014 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
650-850 N/mm² | - | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,017 | 0,022 |
850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,011 | 0,021 | 0,028 |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
Für Ø 8 - Ø 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
> 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
> 260 HB | E | 38 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,010 | 0,016 | 0,022 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,014 | 0,021 | 0,029 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,020 | 0,029 | 0,036 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,023 | 0,036 | 0,041 |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
Für Ø 3 - Ø 7,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 68 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
500-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
700-850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
1000-1200 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
850-1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
< 850 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 57 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
> 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 45 | 0,003 | 0,004 | 0,006 |
> 260 HB | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
650-850 N/mm² | - | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 |
850-1200 N/mm² | E | 98 | 0,006 | 0,011 | 0,014 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
Für Ø 8 - Ø 12 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
500-850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
700-850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
< 850 N/mm² | E | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
> 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,018 | 0,028 | 0,038 |
> 260 HB | E | 25 | 0,018 | 0,028 | 0,038 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,020 | 0,032 | 0,044 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,028 | 0,042 | 0,058 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
650-850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,059 | 0,073 |
850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,046 | 0,071 | 0,081 |