Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langlochschraube mit Holzgewinde

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde
SHR-OE-LNGLO-HO-(A2K)-7X50

Art.-Nr. 023498 50

EAN 4011231289979

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langlochschraube mit Holzgewinde

Art.-Nr. 023498 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blau verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

7 mm

Länge (l1)

50 mm

Langlochbreite (b1)

8,5 mm

Langlochlänge (a1)

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen