Langschildpaar AL 10
Langschildpaar AL 10
TD-ALU-AL10-LANGSHLD-BB-F2/NEUSILBER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
Beschlagsausführung | 0 - nicht zutreffend |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | BB |
Geeignet für | Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | 0 - nicht zutreffend |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Glanzgrad | 0 - nicht zutreffend |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Neusilber F2 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Gebrauchskategorie | 0 - nicht zutreffend |
Montageart | Zum Anschrauben |
Vierkantgröße | 0 - nicht zutreffend |
Wechselstift | 0 - nicht zutreffend |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff | 0 - nicht zutreffend |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Schildlänge | 220 mm |
Türschildbreite | 45/37 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 204 mm |
Lieferumfang | 2 x Langschild mit BB Lochung, 6 Schrauben 3,5 x 17mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!