Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langschildpaar AL 12

Langschildpaar 12, oval
TD-ALU-AL12-LANGSHLD-OVAL-PZ-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688160032
EAN 4045727252338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langschildpaar AL 12

Art.-Nr. 0688160032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
  • Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich.

Entfernung (Griff-Schloss)

72 mm

Lochung

PZ

Geeignet für

Wohnungseingangstüren, Zimmertüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17.6 mm

Rosetten-/ Schildform

Langschild abgerundet

Schildlänge

237 mm

Türschildbreite

42 mm

Schildstärke

7 mm

Lochabstand

208 mm

Lieferumfang

2 x Langschild mit PZ Lochung, 4 Schrauben 3,5 x 17mm, 2 x Nylonring

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerpaar AL 120 U-Form

TD-ALU-AL120-F1/SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Türdrückerpaar AL 130

TD-ALU-AL130-F1/SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Türdrückerpaar AL 170

TD-ALU-AL170-F1/SILBER

Vielseitig einsetzbar für Rosetten, Kurz- und Langschilder aus Aluminium
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen