Langschildpaar AL 12
Langschildpaar 12, oval
TD-ALU-AL12-LANGSHLD-OVAL-PZ-F9/(A2-OPT)




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Langschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich.
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Lochung | PZ |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahl F9 |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17.6 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Schildlänge | 237 mm |
Türschildbreite | 42 mm |
Schildstärke | 7 mm |
Lochabstand | 208 mm |
Lieferumfang | 2 x Langschild mit PZ Lochung, 4 Schrauben 3,5 x 17mm, 2 x Nylonring |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!