Langschildpaar ZD oval Ohne Drückerlochteil
Langschildpaar ZD rund
TD-ZD-LANGSHLD-PZ-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687170052
EAN 4011231594868
				
				
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Drückerpaar.
Datenblätter(X)
![]()  | |
Entfernung (Griff-Schloss)  | 72 mm  | 
Lochung  | PZ  | 
Geeignet für  | Zimmertüren, Wohnungseingangstüren  | 
Brandschutzgeprüft  | Nein  | 
Lagertechnik  | Mit Kunststofflagerung  | 
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild  | Zinkdruckguss  | 
Glanzgrad  | Matt  | 
Oberfläche  | Vernickelt  | 
Geeignet für Türstärke min./max. (TS)  | 38-42 mm  | 
DIN-Richtung  | DIN R/L  | 
EPD-Umweltdeklaration  | Nein  | 
Montageart  | Zum Anschrauben  | 
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker  | 15,8 mm  | 
Rosetten-/ Schildform  | Langschild abgerundet  | 
Lochabstand  | 190 mm  | 
Türschildbreite  | 40 mm  | 
Schildlänge  | 220 mm  | 
Schildstärke  | 4 mm  | 
Lieferumfang  | 1 Langschildpaar, 8 Linsensenkkopfschrauben 3,5 x 17 mm vn,  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!