Langschildpaar ZD oval Ohne Drückerlochteil
Langschildpaar ZD rund
TD-ZD-LANGSHLD-WC-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687170051
EAN 4011231594844
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferung ohne Drückerpaar.
Datenblätter(X)
![]() | |
Entfernung (Griff-Schloss) | 78 mm |
Lochung | WC/ Bad |
Geeignet für | WC- und Badtüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lagertechnik | Mit Kunststofflagerung |
Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild | Zinkdruckguss |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 38-42 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Rosetten-/ Schildform | Langschild abgerundet |
Lochabstand | 190 mm |
Türschildbreite | 40 mm |
Schildlänge | 220 mm |
Schildstärke | 4 mm |
Lieferumfang | 1 Langschildpaar, 8 Linsensenkkopfschrauben 3,5 x 17 mm vn, |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!