Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Langschleifband

Langschleifband Holz und Furnier
SHLFBA-LNG-KPF-P60-150X7250MM

Art.-Nr. 0583460725

EAN 4047376032347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Langschleifband

Art.-Nr. 0583460725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

F-Papier-Unterlage mit Aluminiumoxid-Körnung, halboffen gestreut, für extrem hohe Belastungen (z.B. Kalibrieren).

Geringes Zusetzverhalten durch die antistatische Ausrüstung.


Dadurch extrem hohe Standzeit



F-Papier, halboffen gestreut mit antistatischer Ausrüstung


  • Extrem hohe Belastbarkeit der Schleifbänder (z.B. Kalibrieren)

  • Verhindert frühes Zusetzen des Schleifbandes

  • Optimales Schliffbild

  • Geringe Schleifstaubbelastung (Feinstaub)
Hinweis

Die Lagerung der Bänder sollte in trockenen, frostfreien Räumen erfolgen. Nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern und nicht unmittelbar auf dem Fußboden lagern. Empfohlen werden Lagerungstemperaturen zwischen 18°C und 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%. Die Bänder vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Schleifbänder bis zu deren Gebrauch möglichst in den Originalverpackungen aufbewahren. Der Verpackung entnommene Schleifbänder so lagern, dass Deformationen vermieden werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Langbandmaschinen


Kalibrieren, Schleifen von Schrank-Fronten und Seitenteilen furniert, Schleifen von Rahmenteilen für Schränke aus Vollholz. Besonders geeignet für Furniere, Vollholz (Hartholz, Weichholz, Hirnholz, harzige Hölzer), und Holzwerkstoffe.

Breite x Länge

150 mm x 7250 mm

Körnung

P60

Antistatisch

Ja

Streuung

Halboffene Streuung

Trägermaterial

F-Papier

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen