Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Laschenschraube

Laschenschraube
LASHR-AW25-6X60

Art.-Nr. 0862001041

EAN 4024835562492

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Laschenschraube

Art.-Nr. 0862001041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Montageschienen, Bohrkonsolen, Multifunktionsleiste usw.

Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

DIN

571

Länge (L)

60 mm

Gewindelänge (Holzgewinde) (LG)

36 mm

Durchmesser (ØD)

6 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Innenantrieb

AW25

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

12,200 g

Antriebart

AW

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN 9021 (mit großem Außendurchmesser), Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4