Laschenschraube
Laschenschraube
LASHR-AW30-8X100
Art.-Nr. 0862001032
EAN 4024835562454
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
![]() | |
DIN | 571 |
Länge (L) | 100 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) (LG) | 60 mm |
Durchmesser (ØD) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 13 mm |
Innenantrieb | AW30 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 34,400 g |
Antriebart | AW |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!