Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Laser-Achsreferenzmaß-Lehren-Prüfkoffer 49-tlg.

Achsreferenzmaß mit Lasersystem Satz 49-teilig
ACHS-REFERENZMAß LASERSYSTEM SATZ 49-TLG

Art.-Nr. 1952006630

EAN 4056807273600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Laser-Achsreferenzmaß-Lehren-Prüfkoffer 49-tlg.

Art.-Nr. 1952006630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ermöglicht eine schnelle Begutachtung der Achse nach Unfallschäden, Kontakt mit Bordstein, Durchfahrt von Schlaglöchern, etc.
  • Zur Ermittlung von Verzug, Verformung oder Biegung von Achskomponenten wie z. B. Stoßdämpfer, Radnabe, Querlenker, etc.

  • Die im Satz enthaltenen Laserkomponenten ermöglichen nach dem Wechsel von Lenkungsteilen, wie z. B. Spurstangenkopf, Spurstange und Axialgelenk, die exakte Justierung der Achse, auf die vor der Reparatur entnommene Sturz- bzw. Spureinstellung


Lieferumfang


  • 4 x Fixiermutter-Set für Flachstahl-Referenzpunkt je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M10 x 1,25 / M10 x 1,5)

  • 4 x Radbolzen-Satz je 4-teilig (M12 x 1,25 / M12 x 1,5 / M14 x 1,25 / M14 x 1,5)

  • 1 x Lineal für Höheneinstellung

  • 1 x Winkeltaster

  • 1 x Maßstab für Tiefeneinstellung

  • 2 x Flachstahl-Referenzpunkt

  • 1 x Aufnahme für Lineal

  • 1 x Aufnahme für Taster

  • 2 x Messwerkzeugaufnahme, sichelförmig

  • 4 x Konusscheibe (je 2 x M12 / M14)

  • 2 x Laserpointer mit Halter für Messwerkzeugaufnahme
Hinweis

Das Werkzeug ersetzt keine Achsvermessung! In den meisten Fällen ist diese Methode jedoch vollkommen ausreichend, um eine einwandfreie Funktion der Achse zu gewährleisten. Voraussetzung: Das Fahrzeug hielt vor der Reparatur die Spur und es lag kein unregelmäßiger Reifenverschleiß vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Set zur Achsvermessung

Anzahl Teile im Sortiment/Set (10)

49 STK

Werkstoff (20)

Werkzeugstahl

Produktgewicht (per Stück) (40)

3880,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen