Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Laser-Entfernungsmesser LDM 30M

LASRENTFMESS-(LDM 30M)-30M

Art.-Nr. 5709300530

EAN 4062856038596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Laser-Entfernungsmesser LDM 30M

Art.-Nr. 5709300530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präziser Laser-Entfernungsmesser, Messbereich bis 30 m

Technische Daten (Genauigkeit ±1,5 mm, Reichweite 30 m) gemäß ISO-Norm 16331-1



2-Komponenten-Gehäuse, robustes, handliches Gerät


Aufprallschutz mit extradicken weichen Komponenten



Langlebig


Geschützt vor Staub und Wasserspritzern



3-zeiliges großes beleuchtetes Display


Ausgezeichnete Lesbarkeit



¼ Zoll Stativschraube


Ermöglicht präzise Messung vom Stativ aus



Automatische Abschaltung des Laserstrahls und des Geräts



Einheit austauschbar


m/Zoll/Fuß; Dezimal und Bruch



Tracking (kontinuierliche Messung)


Max./Min. Distanzmessung



Signaltonanzeige



Funktionen


  • Einzel-Entfernungsmessung

  • Tracking

  • Summierung
Hinweis
  • Laserstrahlung, nicht in den Strahl blicken, Laserprodukt der Klasse 2

  • Benötigt 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen