Laser-Entfernungsmesser WDM 1-26
LASRENTFMESS-(WDM1-26)
Art.-Nr. 5709300521
EAN 4068362095221
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Handlicher, leichter und präziser Laser-Entfernungsmesser zum Messen von Längen und Berechnen von Flächen.
Robustes, kompaktes und handliches Gerät für den täglichen Gebrauch:
- Intuitive, sehr einfache Bedienung
- Messungen in Innen- und Aussenbereiche
- Robuste Bauweise mit Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser
- Gute Messgenauigkeit von ± 2,5 mm, mit einer Reichweite bis 40 m
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietDer Laser-Entfernungsmesser kann bei allen Arbeiten genutzt werden, wo genaue Längen- oder Flächenmessungen benötigt werden, wie beim Bau, Renovierungen von Gebäuden, Legen von Leitungen, im Landschaftsbau oder bei Vermessungsarbeiten.
Messbereich Länge max. | 40 m |
Akku-/Batterieanzahl | 0 STK |
Akku-/Batterietyp | Alkali |
Länge | 115 mm |
Breite | 43,5 mm |
Höhe | 23 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Schutzart IP | IP 54 |
Messabweichung Länge (+/-) | +/- 2,5 mm |
Laserklasse | 2 |