Lastbock mit unverlierbarer Schraube
Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
LASTBOCK-360-(3,5T)-M20


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf
360° schwenkbar
Unverlierbare Schraube
Dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET 321
Güteklasse GK 10
Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M36 oder größer können auch mit Universal-Sechskantschlüsseln angeschraubt werden
Rissgeprüft zu 100%
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet
Auf Anfrage
- mit austauschbarer Schraube
- Sondergewinde
- abweichende Schaftlängen
Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
5162 114 8 | 0,5 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 114 10 | 0,63 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,63 t | 1,26 t | 0,88 t | 0,63 t | 0,63 t | 1,32 t | 0,95 t | 0,63 t |
5162 114 12 | 1 t | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t | 1,4 t | 1 t | 1 t | 2,1 t | 1,5 t | 1 t |
5162 114 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 114 20 | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 114 27 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 24 | 4,5 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 114 30 | 6,7 t | 5 t | 10 t | 5 t | 10 t | 7 t | 5 t | 5 t | 10,5 t | 7,5 t | 5 t |
5162 114 36 | 7 t | 7 t | 14 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,4 t | 7 t |
5162 114 361 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 114 42 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 114 421 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 31,5 t | 22,5 t | 15 t |
5162 114 48 | 20 t | 20 t | 40 t | 20 t | 40 t | 28 t | 20 t | 20 t | 42 t | 30 t | 20 t |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 3,5 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Breite (b1) | 87 mm |
Innendurchmesser (d4) | 55 mm |
Bügeldurchmesser (d2) | 16 mm |
Bügelhöhe (h1) | 111 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 48 mm |
Körperlänge (l2) | 68 mm |
Körperhöhe (h2) | 44 mm |
Gewindelänge (l1) | 31 mm |
Innenhöhe (h3) | 54 mm |
Innenbreite (b2) | 36 mm |
Scheibendurchmesser (d5) | 45 mm |
Schlüsselweite (sw) | 30 mm |
Drehmoment max. | 250 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 1260,000 g |