Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Latzhose STAR COTTON

Latzhose STAR COTTON
LATZHOSE STAR COTTON DUNKELBLAU 110

Art.-Nr. M404330467
EAN 4255576504759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Latzhose STAR COTTON

Art.-Nr. M404330467

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Arbeitslatzhose mit großer Taschenvielfalt und hohem Tragekomfort aus 100 % Baumwolle
  • Höchster Tragekomfort

  • Kratzfreie Kleidung, Klettverschlüsse, YKK-Reißverschluss

  • 2 Fronttaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, 1 Tasche mit Patte am Latz, ergonomischer Schnitt am Knie, elastischer Bund, Saum kann um 5 cm verlängert werden

  • Geeignet für individuelle Anpassungen

  • Robust, 100 % Baumwolle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

110

Größe FR/ES/PT/BE

48L

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

38L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen