Latzhose STAR COTTON
Latzhose STAR COTTON
LATZHOSE STAR COTTON DUNKELBLAU 98
Art.-Nr.
M404330461
EAN 4255576504728
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Arbeitslatzhose mit großer Taschenvielfalt und hohem Tragekomfort aus 100 % Baumwolle
- Höchster Tragekomfort
- Kratzfreie Kleidung, Klettverschlüsse, YKK-Reißverschluss
- 2 Fronttaschen, 1 Zollstocktasche, 1 Oberschenkeltasche, 2 Gesäßtaschen, 1 Tasche mit Patte am Latz, ergonomischer Schnitt am Knie, elastischer Bund, Saum kann um 5 cm verlängert werden
- Geeignet für individuelle Anpassungen
- Robust, 100 % Baumwolle
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 98 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42L |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 33L |