Laufschiene für Zimmerschiebetürbeschlag Schimos
Laufschiene Zimshiebtrbeshlg Schimos
ZB-LAUFSHN-SHIEBTR-SCHIMOS40-F1-2500
Art.-Nr. 0687914003
EAN 4050382342218
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff: Aluminium F1 eloxiert
Hinweis
Bei Wandmontage müssen separat Wandbefestigungswinkel bestellt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Zimmerschiebetüren aus Holz und Glas welche an der Wand, Sturz oder Decke montiert sind
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Schienenlänge | 2500 mm |
Geeignet für | Holztüren, Glastüren |
Montagevariante | Wandmontage, Deckenmontage |
Traglast max. | 40 kg |