Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338

Leerkassette Spiralbohrer DIN 338
LEERKAS-BOHRER-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Art.-Nr. 0633003001

EAN 4062856942985

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338

Art.-Nr. 0633003001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338.
  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung in Kombination mit weiteren ORSY® Sortimenten im Würth System-Koffer oder in Schubladen des Werkstattwagens

  • Durch ein optimiertes Gelenk und einen neuen Verschluss, ist ein Öffnen der Kassette auch in der Werkzeugschublade möglich

  • Modernes Design mit abgesetzten Flächen, die ein Stapeln mehrerer, unterschiedlich großer Kassetten ermöglichen

  • Individuelle Beschriftung der System-Kassette auf dem Etikett möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

165 mm

Höhe

113 mm

Tiefe

67 mm

Anzahl Steckplätze

25 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen