Leichtbaubefestiger OMG® DVP-GDL (Gyp Tec)
Leichtbaubefestiger OMG-DVP-GDL
SHR-KST-(DL-180063)-18X63
Art.-Nr. 0838018063
EAN 4038898960584
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Befestigung von Dachbahnen auf Leichtbaustoffen, wie z. B. Holzwoll-Leichtbau oder Heraklith-Platten. Glasfaserverstärktes Nylon
Hinweis
Einschraubtiefe mind. 50 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Dübeldurchmesser | 18 mm |
Kopfform | Flachrundkopf |
Innenantrieb | IV1/4 Zoll |
Länge | 60 mm |
Typbezeichnung | OMG-DVP-GDL |
