Leichtbetonfräser
Schneide für I-Block
SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D126-2TLG
Art.-Nr. 0993589126
EAN 4062856832347
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
- Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich
- Leichtes Durchbohren
- Geführte Bohrung durch Zentrierdorn
- Saubere Schnittkanten durch Vorschneider
- Leichtes Wechseln der Schneiden
- Schneiden in vielen unterschiedliche Durchmesser erhältlich
Hinweis
Atem- und Augenschutz verwenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90, Porenbeton
Anleitung
- 6-kt. Aufnahme für Bohrmaschine
- Schneiden für den gewünschten Bordurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben
- Mittelpunkt der Bohrung auf I-Block anzeichnen
- Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken.
- Bohren ohne Schlag!
- Langsam bohren bis Beschichtung angefräst – danach kann die Drehzahl erhöht werden.
- Gleichmäßiger Druck beim Durchbohren
Farbe | Achatgrau |
Durchmesser | 126 mm |
Lieferumfang | Schneide 2-teilig |