Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtbetonfräser

Schneide für I-Block
SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D240-2TLG

Art.-Nr. 0993589240

EAN 4062856832262

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtbetonfräser

Art.-Nr. 0993589240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
  • Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich

  • Leichtes Durchbohren

  • Geführte Bohrung durch Zentrierdorn

  • Saubere Schnittkanten durch Vorschneider

  • Leichtes Wechseln der Schneiden

  • Schneiden in vielen unterschiedliche Durchmesser erhältlich
Hinweis

Atem- und Augenschutz verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90, Porenbeton

Anleitung
  • 6-kt. Aufnahme für Bohrmaschine

  • Schneiden für den gewünschten Bordurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben

  • Mittelpunkt der Bohrung auf I-Block anzeichnen

  • Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken.

  • Bohren ohne Schlag!

  • Langsam bohren bis Beschichtung angefräst – danach kann die Drehzahl erhöht werden.

  • Gleichmäßiger Druck beim Durchbohren

Farbe

Achatgrau

Durchmesser

240 mm

Lieferumfang

Schneide 2-teilig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen