Leichtmetall-Wasserwaage Bau
Leichtmetallwasserwaage Bau
WAWAAGE-LMET-BAU-150
Art.-Nr. 0714644445
EAN 4065746325318
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Ausführung
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
- Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leichte Reinigung
- Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber
Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit
- Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung
- Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Länge (L) | 150 cm | 
| Höhe (H) | 50 mm | 
| Breite (B) | 20 mm | 
| Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m | 
| Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |