Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtmetall-Wasserwaage Bau

Leichtmetallwasserwaage Bau
WAWAAGE-LMET-BAU-50

Art.-Nr. 0714644435

EAN 4065746325288

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtmetall-Wasserwaage Bau

Art.-Nr. 0714644435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Ausführung

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle


Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


  • Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung


Sehr leichte Reinigung


  • Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber


Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit


  • Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung

  • Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

50 cm

Höhe (H)

50 mm

Breite (B)

20 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen