Leichtmetall-Wasserwaage Bau
Leichtmetallwasserwaage Bau
WAWAAGE-LMET-BAU-80
Art.-Nr.
0714644438
EAN 4065746325332
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte Ausführung
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit dauerhaft gedruckter Markierlinien in der Libelle
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
- Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leichte Reinigung
- Sehr glatte Oberfläche durch feine Pulverbeschichtung in Silber
Robuste Ausführung mit hoher Messgenauigkeit
- Die stoßfesten Endkappen schützen das Wasserwaagen-Profil vor Verformung
- Die Wasserwaage hat eine Messgenauigkiet bei Normallage von 0,029° = 0,5 mm/m
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 80 cm |
Höhe (H) | 50 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |