Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

Leichtmetallwasserwaage Magnet extra stark
WAWAAGE-LMET-4MAGN-L122CM

Art.-Nr. 0714644112

EAN 4050642402379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

Art.-Nr. 0714644112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra starkes, verwindungsarmes Leichtmetall-Rechteckprofil

Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen


Seltenerd-Magnete



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Rote elektrostatische Pulverbeschichtung



Sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen


Zwei gefräste Messflächen (bis 120 cm)



Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen


Leicht abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen



Kein umständliches Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle


Zwei Vertikallibellen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

122 cm

Höhe (H)

30 mm

Breite (B)

60 mm

Anzahl Magnete

4 STK

Messgenauigkeit (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0,75 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0,043 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen