Leichtspannstift
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-18X24
Art.-Nr.
463318 24
EAN 4045727722411
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Typ L Federstahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 18 mm |
Innendurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Dicke (s1) | 1.75 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 18.5 mm |