Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift

Leichtspannstift TYP LG Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPLG-4X12

Art.-Nr. 46354 12
EAN 4052712198052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift

Art.-Nr. 46354 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Typ LG Federstahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Ausführung

Geschliffen

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

LG

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

3.3 mm

Länge (l1)

12 mm

Dicke (s1)

0.5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

4.15 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen