Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-10X22

Art.-Nr. 463310 22

EAN 4045727722251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Art.-Nr. 463310 22

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

L

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

8,5 mm

Länge (l1)

22 mm

Dicke (s1)

1 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen