Leichtspannstift Typ L Federstahl blank
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-10X55
Art.-Nr. 463310 55
EAN 4045727721919
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Innendurchmesser (d2) | 8,5 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 10,5 mm |