Leichtspannstift Typ L Federstahl blank
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-12X60
Art.-Nr. 463312 60
EAN 4045727721315
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Innendurchmesser (d2) | 10,5 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 12,5 mm |