Leichtspannstift Typ L Federstahl blank
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-18X50
Art.-Nr. 463318 50
EAN 4045727722442
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 18 mm |
Innendurchmesser (d2) | 15 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Dicke (s1) | 1,75 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 18,5 mm |