Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-2X12

Art.-Nr. 46332 12

EAN 4045727722329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Art.-Nr. 46332 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

L

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Innendurchmesser (d2)

1,8 mm

Länge (l1)

12 mm

Dicke (s1)

0,2 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

2,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen