Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-3X10

Art.-Nr. 46333 10

EAN 4047376797611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Art.-Nr. 46333 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.
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
Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

L

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Innendurchmesser (d2)

2,6 mm

Länge (l1)

10 mm

Dicke (s1)

0,3 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

3,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen