Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-4X26

Art.-Nr. 46334 26

EAN 4045727721834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Leichtspannstift Typ L Federstahl blank

Art.-Nr. 46334 26

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

L

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

3,3 mm

Länge (l1)

26 mm

Dicke (s1)

0,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

4,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen