Leichtspannstift Typ L Federstahl blank
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-5X24
Art.-Nr. 46335 24
EAN 4045727721735
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 4,3 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 5,3 mm |