Leichtspannstift Typ L Federstahl blank
Leichtspannstift TYP L Federstahl blank
SPNSTI-FST-TYPL-8X65
Art.-Nr. 46338 65
EAN 4045727722268
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | L |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 6,9 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Dicke (s1) | 0,75 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 8,4 mm |